曜日別特売
1-745496-7 TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1-745496-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80519235

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1-745496-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80519235品番1-745496-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
長さ(mm)53.41幅(mm)12.92ピッチ(mm)2.76極数25シリーズAmplimite HDE-20定格電圧250.0 V深さ(mm)22.58材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする