TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 3-338315-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80519567
品番
3-338315-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
53.1
幅(mm)
12.1
ピッチ(mm)
2.76
極数
25
シリーズ
Amplimite HDP-20
定格電流(A)
6
深さ(mm)
12.4
材質(ハウジング)
PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ストレート