曜日別特売
5787082-7 TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, メス, スルーホール実装, 5787082-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80520459

TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, メス, スルーホール実装, 5787082-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80520459品番5787082-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(mm)63.88幅(mm)10.31ピッチ(mm)2.54極数68定格電圧30.0 V深さ(mm)16.87材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)リン青銅mmRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする