TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 78極, メス, ケーブルマウント, 1757824-5
1757824-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80520547
品番
1757824-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
67.31
幅(mm)
15.75
極数
78
深さ(mm)
11.15
材質(ハウジング)
亜鉛メッキ鋼
材質(コンタクト)
銅合金mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
M24308 / 2-290Z
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート