TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1658608-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80520565
品番
1658608-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.88
幅(mm)
18.56
ピッチ(mm)
2.76
極数
9
シリーズ
Amplimite HDF-20
定格電圧
30.0 V
定格電流(A)
1.25
深さ(mm)
12.59
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ライトアングル