TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 205204-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80520687
品番
205204-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
16.94
極数
9
シリーズ
Amplimite HDP-20
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
3.7
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ストレート