曜日別特売
3-338168-2 TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 3-338168-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80520827

TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 3-338168-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80520827品番3-338168-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
長さ(mm)31.19幅(mm)12.39ピッチ(mm)2.74極数9シリーズAmplimite HD-20深さ(mm)20.59RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする