TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 100極 2列 メス, AMP-LATCH System 50シリーズ, 2-111196-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
80522647
品番
2-111196-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.27
極数
100
シリーズ
AMP-LATCH System 50
定格電圧
30.0 V ac
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
定格電流(mA)
500
結線方法
IDC
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
金, ニッケル
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65