TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 1-215083-0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80522674
品番
1-215083-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.27
極数
10
シリーズ
Micro-MaTch
定格電圧
230.0 V ac
定格電流(A)
1.5
材質(ハウジング)
PET
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート