TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 1列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 9-215083-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80522778
品番
9-215083-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
シリーズ
Micro-MaTch
定格電圧
230.0 V ac
定格電流(A)
1.5
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
オス
接続方向
ストレート