TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 オス, CHAMP -LATCHシリーズ, 554103-1
554103-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
80522830
品番
554103-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.27
極数
24
シリーズ
CHAMP -LATCH
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート