曜日別特売
1-353293-2 TE Connectivity IDCコネクタ 1.5mmピッチ 12極 1列 メス, AMP Mini CTシリーズ, 1-353293-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80523040

TE Connectivity IDCコネクタ 1.5mmピッチ 12極 1列 メス, AMP Mini CTシリーズ, 1-353293-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80523040品番1-353293-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ピッチ(mm)1.5極数12シリーズAMP Mini CT定格電圧50.0 V dc 、 50.0 V ac定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする