TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 13極 1列 メス, AMP CTシリーズ, 1-173977-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80523094
品番
1-173977-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
13
シリーズ
AMP CT
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート