曜日別特売
2-111626-5 TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-111626-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80523128

TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 16極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-111626-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80523128品番2-111626-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ピッチ(mm)2極数16シリーズAMP-LATCH定格電圧125.0 V ac行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする