TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 2.0mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-111626-7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
80523189
品番
2-111626-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
26
シリーズ
AMP-LATCH
定格電圧
125.0 V ac
行数
2
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ライトアングル