TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 24極 メス, CHAMP -LATCHシリーズ, 5553811-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
80523277
品番
5553811-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.16
極数
24
シリーズ
CHAMP -LATCH
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ライトアングル