曜日別特売
1-216093-0 TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-216093-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80523435

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス, AMP-LATCHシリーズ, 1-216093-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80523435品番1-216093-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズAMP-LATCH定格電圧250.0 V ac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする