TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IECインレット フランジマウント 20A 250 V ac, 20EEJ1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80525560
品番
20EEJ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シリーズ
Corcom EEJ
定格電圧
250 V ac
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~40
結線方法
ファストン
実装タイプ
フランジマウント
動作周波数(Hz)
50/60