PE0S0SS30 TE Connectivity IECインレット フランジマウント 3A 250 V ac, PE0S0SS30 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80525578

TE Connectivity IECインレット フランジマウント 3A 250 V ac, PE0S0SS30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80525578品番PE0S0SS30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
シリーズCorcom P定格電圧250 V ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプフランジマウント動作周波数(Hz)50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする