曜日別特売
6EMC1 TE Connectivity RFIフィルタ 単相 6A フランジマウント Two Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80525797

TE Connectivity RFIフィルタ 単相 6A フランジマウント Two Stage

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80525797品番6EMC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
長さ(mm)97.8寸法(mm)97.8×52.6×29.5奥行(mm)29.5シリーズCorcom EMC定格電流(A)6相数1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン実装タイプフランジマウント動作周波数(Hz)50/60最大定格電圧(V)250 ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする