TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 1-5406299-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80526296
品番
1-5406299-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
長さ(mm)
14.48
幅(mm)
17.78
極数
8
シリーズ
1-5406299
ポート数
1
深さ(mm)
21.34
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
LANカテゴリ
Cat5
表面処理(コンタクト)
金