TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 2-406549-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80526330
品番
2-406549-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.97
幅(mm)
17.27
極数
8
シリーズ
2-406549
深さ(mm)
15.75
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCBマウント
LANカテゴリ
Cat5
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)
金