TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat5, 5406526-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80526357
品番
5406526-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.59
幅(mm)
32.26
極数
8
ポート数
2
深さ(mm)
15.24
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリーズ番号
5406526
LANカテゴリ
Cat5
コネクタタイプ
【イーサネット】RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)
金