曜日別特売
5520426-4 TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5520426-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80526576

TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5520426-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80526576品番5520426-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
長さ(mm)20.96幅(mm)16.13極数8P/8Cシリーズ5520426ポート数1深さ(mm)15.62方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat3コネクタタイプ【イーサネット】RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする