曜日別特売
5822021-4 TE Connectivity SIMMソケット,72極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80527005

TE Connectivity SIMMソケット,72極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80527005品番5822021-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
ピッチ(mm)2.54極数72材質(ハウジング)液晶ポリマー材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする