曜日別特売
35211K2FT TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 2W 35211K2FT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80527188

TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 2W 35211K2FT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80527188品番35211K2FT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
シリーズ3521抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする