35221K2JT TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K2JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80527215

TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K2JT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80527215品番35221K2JT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
シリーズ3522抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする