TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity SMDレジスタ, 100mΩ, 2W SMW2R10JT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
80527739
品番
SMW2R10JT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
シリーズ
SM
定格電力(W)
2
抵抗(MΩ)
100
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
200
最小動作温度(℃)
-55