RP73PF2A100RBTDF TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A100RBTDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80527827

TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A100RBTDF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード80527827品番RP73PF2A100RBTDF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリーズRP73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする