352112RFT TE Connectivity SMDレジスタ, 12Ω, 2512 (6432M), 2W 352112RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80528710

TE Connectivity SMDレジスタ, 12Ω, 2512 (6432M), 2W 352112RFT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80528710品番352112RFT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
シリーズ3521定格電力(W)2抵抗(Ω)12許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする