TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity SMDレジスタ, 15MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A15MKTN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80529288
品番
RH73H2A15MKTN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シリーズ
RH73
定格電力(W)
0.125
抵抗(MΩ)
15
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55