35221K0JT TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K0JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80529875

TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K0JT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード80529875品番35221K0JT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
シリーズ3522抵抗(kΩ)1定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする