曜日別特売
TLRS157550ER002FTDG TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 5W TLRS157550ER002FTDG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80531720

TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 5W TLRS157550ER002FTDG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80531720品番TLRS157550ER002FTDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
シリーズTLRS定格電力(W)5抵抗(MΩ)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1575テクノロジーメタルストリップ温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)170最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする