35203K3JT TE Connectivity SMDレジスタ, 3.3kΩ, 2512 (6432M), 1W 35203K3JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80531887

TE Connectivity SMDレジスタ, 3.3kΩ, 2512 (6432M), 1W 35203K3JT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80531887品番35203K3JT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
シリーズ3520抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする