曜日別特売
RH73H2A30MKTN TE Connectivity SMDレジスタ, 30MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A30MKTN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80532438

TE Connectivity SMDレジスタ, 30MΩ, 0805 (2012M), 0.125W RH73H2A30MKTN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80532438品番RH73H2A30MKTN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
シリーズRH73定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)30許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする