曜日別特売
AP12-20A-05A-AC100V AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80532986

AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径3/4管接続口径Rc3/4注文コード80532986品番AP12-20A-05A-AC100V
参考基準価格(税別)¥23,950販売価格(税込)¥23,142
販売価格(税別)
21,038
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC100接続口径3/4材質(シール)ニトリルゴム接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)材質(Oリング)ニトリルゴム材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする