TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRG0402F4K7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80533305
品番
CRG0402F4K7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
シリーズ
CRG
抵抗(kΩ)
4.7
定格電力(W)
0.063
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55