曜日別特売
3520680RJT TE Connectivity SMDレジスタ, 680Ω, 2512 (6432M), 1W 3520680RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80535396

TE Connectivity SMDレジスタ, 680Ω, 2512 (6432M), 1W 3520680RJT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード80535396品番3520680RJT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)680許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする