曜日別特売
CPF0402B8K06E1 TE Connectivity SMDレジスタ, 8.06kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B8K06E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80535807

TE Connectivity SMDレジスタ, 8.06kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B8K06E1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード80535807品番CPF0402B8K06E1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
シリーズCPF抵抗(kΩ)8.06定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする