TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity SMDレジスタ, 8.2Ω, 2512 (6432M), 3W 35228R2JT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
80535868
品番
35228R2JT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
シリーズ
3522
定格電力(W)
3
抵抗(Ω)
8.2
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
2512 (6432M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55