53175-1 TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M2.5 (#4) 22AWG to, 16AWG アンシュラウド 53175-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80536839

TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M2.5 (#4) 22AWG to, 16AWG アンシュラウド 53175-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード80536839品番53175-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
幅(mm)5.16厚さ(mm)0.84シリーズSolistrand適合電線(mm2)【最小】0.26【最大】1.65絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド表面処理(コンタクト)スタッド径M2.5 (#4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする