TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity アクセサリ メス端子用ハウジング MQSシリーズ ストレート メス 3 0.63mm 1-967642-1 0.75 m2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
80537740
品番
1-967642-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
極数
3
シリーズ
MQS
端子
0.63mm
適合電線サイズ
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シリーズ番号
1-967642
併用可能製品
メス端子
接続方向
ストレート