TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80538090
品番
207387-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
サーモプラスチック
色
黒
シリーズ
CPC
ねじの呼び
PG13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ケーブル径(Φmm)
6.4
最大ケーブル径(Φmm)
8.9