207017-1 TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5mm 4列 207017-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80539560

TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5mm 4列 207017-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80539560品番207017-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(mm)23.8ピッチ(mm)5極数12シリーズMetrimate材質(ハウジング)ガラス繊維強化ナイロン行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする