TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 87631-9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80539709
品番
87631-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
長さ(mm)
17.78
ピッチ(mm)
2.54
極数
14
シリーズ
AMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターライン2列コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート