曜日別特売
173852-1 TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:3.5mm 2列 173852-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80539718

TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:3.5mm 2列 173852-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80539718品番173852-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
長さ(mm)35.3幅(mm)25.5ピッチ(mm)3.5極数14シリーズMULTILOCK 070材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品MULTILOCK電線対電線コネクタ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする