TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 18極 ピッチ:5mm 6列 207443-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(275個)
注文コード
80540208
品番
207443-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
23.8
ピッチ(mm)
5
極数
18
シリーズ
Metrimate
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
角型グリッドピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート