TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 1極 ピッチ:2.5mm 1列 175507-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80540296
品番
175507-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
長さ(mm)
17.1
幅(mm)
17
ピッチ(mm)
2.5
極数
1
シリーズ
MULTILOCK 040
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
接続方向
ストレート