TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 1-1123722-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80541215
品番
1-1123722-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
長さ(mm)
7.86
幅(mm)
10.5
ピッチ(mm)
3.96
極数
2
シリーズ
Economy Power
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対基板エコノミー電源コネクタ
接続方向
ストレート