曜日別特売
1-480720-0 TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1-480720-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80541450

TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:5.08mm 1列 1-480720-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80541450品番1-480720-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
幅(mm)13.34ピッチ(mm)5.08極数2シリーズCommercial MATE-N-LOK材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする